| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79261987 Herst.-Nr.: 001280 EAN/GTIN: 3700992517865 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12/24 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.1 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 105 mm | | Paketgewicht | 16 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 14 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |