Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Gogh 20866201 Farbe auf Wasserbasis Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Van Gogh 20866201 Farbe auf Wasserbasis Grün
Van Gogh 20866201 Farbe auf Wasserbasis Grün
Van Gogh 20866201 Farbe auf Wasserbasis Grün
Van Gogh 20866201 Farbe auf Wasserbasis Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79285443
Hersteller:
     Van Gogh
Herst.-Nr.:
     20866201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
aquarellfarben olivgrün
aquarellfarben
Van Gogh Aquarellfarben werden als Farbsortiment für Studenten und Künstler eingestuft. Sie zeichnen sich durch brillante, transparente und intensive Farben mit hoher Farbstärke aus. Dank der Reinheit und der einheitlichen Viskosität können diese Aquarellfarben leicht verarbeitet und gemischt werden. Stolz produziert in Holland mit strenger Qualitätskontrolle für ein einheitliches Erlebnis bei jedem Kauf. Diese Halbschale Olivgrün 620 ist mit dem/den Pigment(en) PG7/PY154 formuliert, ist transparent und hat eine Lichtechtheit von +++ (bei Museumsbedingungen mindestens 100 Jahre lichtecht).
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Grün
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbcode
620
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.