Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Gogh 20868051 Farbe auf Wasserbasis Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Van Gogh 20868051 Farbe auf Wasserbasis Kupfer
Van Gogh 20868051 Farbe auf Wasserbasis Kupfer
Van Gogh 20868051 Farbe auf Wasserbasis Kupfer
Van Gogh 20868051 Farbe auf Wasserbasis Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79285488
Hersteller:
     Van Gogh
Herst.-Nr.:
     20868051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Malfarben
Schulmalfarben
Wasserfarben
Neue Farbe für 2019! Van Gogh Aquarellfarben werden als Farbsortiment für Studenten und Künstler eingestuft. Sie zeichnen sich durch brillante, transparente und intensive Farben mit hoher Farbstärke aus. Dank der Reinheit und der einheitlichen Viskosität können diese Aquarellfarben leicht verarbeitet und gemischt werden. Stolz produziert in Holland mit strenger Qualitätskontrolle für ein einheitliches Erlebnis bei jedem Kauf. Diese Halbschale Kupfer 805 ist mit dem/den Pigment(en) PW20/PW15/PW6/PR101 formuliert, ist halb deckend und hat eine Lichtechtheit von +++ (bei Museumsbedingungen mindestens 100 Jahre lichtecht).
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Kupfer
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbcode
805
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: aquarellfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.