Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Gogh 20862541 Farbe auf Wasserbasis Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Van Gogh 20862541 Farbe auf Wasserbasis Gelb
Van Gogh 20862541 Farbe auf Wasserbasis Gelb
Van Gogh 20862541 Farbe auf Wasserbasis Gelb
Van Gogh 20862541 Farbe auf Wasserbasis Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79285539
Hersteller:
     Van Gogh
Herst.-Nr.:
     20862541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Malfarben
Schulmalfarben
Wasserfarben
Van Gogh Aquarellfarben werden als Farbsortiment für Studenten und Künstler eingestuft. Sie zeichnen sich durch brillante, transparente und intensive Farben mit hoher Farbstärke aus. Dank der Reinheit und der einheitlichen Viskosität können diese Aquarellfarben leicht verarbeitet und gemischt werden. Stolz produziert in Holland mit strenger Qualitätskontrolle für ein einheitliches Erlebnis bei jedem Kauf. Diese Halbschale Permanent-Zitronengelb 254 ist mit dem/den Pigment(en) PY184 formuliert, ist transparent und hat eine Lichtechtheit von +++ (bei Museumsbedingungen mindestens 100 Jahre lichtecht).
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Gelb
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbcode
254
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: aquarellfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.