Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0228708
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
65.3 kg/km
Kabelgewicht
111 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
49.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
164 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
11100 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24707*
€ 1,97707*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,32*
€ 2,08*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,93*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,94*
1 Tag
272
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97707*
€ 2,35271
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75707*
€ 2,09091
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,70707*
€ 2,03141
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62707*
€ 1,93621
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55707*
€ 1,85291
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24707*
€ 1,48401
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,24707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.