Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 483200 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 483200 Blitzableiter
DEHN 483200 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79300772
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     483200
EAN/GTIN:
     4013364019713
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel.
In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich.

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
16 mm
Gewicht
3200 g
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, fangstangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.