Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79302592
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Stahldrahtarmierte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht. Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Zusätzlicher mechanischer Schutz durch Stahldrahtgeflecht
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanischer Beanspruchung
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Metallisch
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
19.4 mm
Kupferindex
384 kg/km
Kabelgewicht
731 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,83*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,9783* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.156,72*
€ 1.376,4968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.143,98*
€ 1.361,3362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.111,41*
€ 1.322,5779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.097,83*
€ 1.306,4177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.