Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79302897
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135607/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.8 mm
Kupferindex
530 kg/km
Kabelgewicht
950 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
112.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
376 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
95000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.601,77*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 26,0663* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2.673,50*
€ 3.181,465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.654,99*
€ 3.159,4381
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2.614,13*
€ 3.110,8147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2.601,77*
€ 3.096,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.