Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79303047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeldurchmesser
23.8 mm
Kupferindex
688 kg/km
Kabelgewicht
1011 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
142.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
476 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
50
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
1011 g
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 50x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,361*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,47*
€ 44,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,90*
€ 43,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,30*
€ 34,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,26*
€ 33,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,42*
€ 29,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,75*
€ 25,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,591*
€ 22,12329
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,361*
€ 18,27959
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.