Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 191 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 191 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 191 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79303141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Ölbeständige Multinormleitung mit AWM Zulassung
ÖLFLEX® 191 - PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

Nutzen
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Werkzeugmaschinen
- Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581 §1061 Cable Flame Test
- Ölbeständig nach EN 50363-4-1: TM5

Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 zu ersehen. Für diese zuordenbare sekundäre Größe fällt der Leiterquerschnitt meist größer aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
35.7 mm
Kupferindex
1920 kg/km
Kabelgewicht
2898 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,86*
€ 109,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 90,79*
€ 108,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,01*
€ 102,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,66*
€ 86,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 69,72*
€ 82,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 60,22*
€ 71,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 53,89*
€ 64,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 47,54*
€ 56,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,70*
€ 50,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.