Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Vivolink VLPS100 Projektorhalterung Flur Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79314024
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLPS100
EAN/GTIN:
     5704174046943
Weitere Informationen:
Technische Details
Drehwinkel
35 °
Räder
Ja
Gewicht (max.)
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
573 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
538 mm
Gewicht
8000 g
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
MDF-Platten
Anpassbarer Arm
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
850 - 1100 mm
Drehungswinkel
35 °
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Anzahl enthaltener Regale
1
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.