Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo C100 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo C100 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel
TP-Link Tapo C100 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel
TP-Link Tapo C100 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79327741
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C100
EAN/GTIN:
     840030700507
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Datenschutz
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
0.6 A
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
3.3 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
9 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
98.9 mm
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
260 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
105 °
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Zertifizierung
CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, JPA, VCCI, IC, RoHS, KC, CB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.