Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallwag Kümmerly+Frey 33242238 Landkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallwag Kümmerly+Frey 33242238 Landkarte
Hallwag Kümmerly+Frey 33242238 Landkarte
Hallwag Kümmerly+Frey 33242238 Landkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79348868
Hersteller:
     Hallwag Kümmerly+Frey
Herst.-Nr.:
     33242238
EAN/GTIN:
     9783259023426
Suchbegriffe:
Karten, Stadtpläne, Atlanten
Karten, Stadtpläne, Atlanten - engl...
Landkarte
Landkarten-Tafel
Diese Wanderkarten im Massstab 1:40 000 sind die ideale Grundlage für die Planung einer Wandertour.
Die präzise Kartografie zeigt die begehbaren Wanderwege inklusive Klassifizierung. Informationen zu Unterkunft und Verpflegung, Autobuslinien mit Haltestellen, Bergbahnen, Regionalparks, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr sind in der Karte enthalten.
Dank der reiss- und wetterfesten Papierqualität ist die Karte überall ein treuer Begleiter. GPS tauglich, 25 Meter Höhenkurven.

Format 111 x 200 mm, matt laminiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Kartentyp
Politische Karte
Kartenabdeckung
Schweiz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.