Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 1102750 Schauvitrine Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79359794
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1102750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Hygieneschutzscheibe
Die Lösung für Hust-, Nies- und Spuckschutz bietet mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Der extra schmale Thekenaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Durchreiche von 25 x 20 cm (B x H).

Die Lösung für Hust-, Nies- und Spuckschutz bietet mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Der Thekenaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Durchreiche über die gesamte Breite.

Die Lösung für Nies- und Spuckschutz bietet mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Der extra schmale Thekenaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Fußtiefe von nur 246 mm. Mit Durchreiche von 25 x 20 cm (B x H).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.