Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 47-A61-CAX-A1 47U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 47-A61-CAX-A1 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 47-A61-CAX-A1 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 47-A61-CAX-A1 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 47-A61-CAX-A1 47U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79375998
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-47-A61-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Paketgewicht
124900 g
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2194 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
2092 mm
Gewicht
118700 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,54*
€ 993,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,34*
€ 963,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,84*
€ 869,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.