Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 37-A61-CAX-A1 37U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 37-A61-CAX-A1 37U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 37-A61-CAX-A1 37U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 37-A61-CAX-A1 37U Freistehendes Gestell Weiß
Triton 37-A61-CAX-A1 37U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79376025
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-37-A61-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Paketgewicht
107200 g
Merkmale
Rack-Kapazität
37U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1750 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
1648 mm
Gewicht
101000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,80*
€ 900,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,58*
€ 890,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,71*
€ 840,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,64*
€ 784,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.