Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 73s Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun Series 7 73s Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79449891
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81697103
EAN/GTIN:
     4210201262916
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
22 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Separat gleitender Kopf
Ja
Produktfarbe
Silber
Austausch nach
18 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 7
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.