Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79449892
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81697104
EAN/GTIN:
     4210201263067
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
23 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Austausch nach
18 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 5/6
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.