Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Braun Series 7 70-S4200cs Folienschaber Trimmer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79449908
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81710912
EAN/GTIN:
     4210201290377
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
360° Flex
Anpassung Perlendichte
Ja
Material Messer
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Transporttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
438 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
532.89 g
Sonstige Funktionen
Standhelterung
Ja
Griff Eigenschaften
Softgrip
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Akkuladezeit
1 h
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Variable Spannung
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.