| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79450730 Herst.-Nr.: 153324 EAN/GTIN: 766623153324 |
| |
|
| | |
| Stellt Mikrofoneingang/Audioausgang an einem USB-Port zur Verfügung – ideal für PCs, Notebooks und Ultrabooks Schützt vor elektromagnetischen Interferenzen für stabile und klare Klangqualität Vereinfacht den Audiozugriff, umgeht defekte Soundkarten oder Audioports und erhöht die Audioqualität Unterstützt 2.1 Stereo Sound — enthält verschiedene Klangeinstellungen mit 10-Band-Equalizer Plug & Play; keine Treiber oder Installation benötigt 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Audio | Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Chipsatz | CMedia HS100B | | USB | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE FCC RoHS2 WEEE REACH | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | | Breite | 25.1 mm | | Tiefe | 41.2 mm | | Höhe | 12.1 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |