Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero IP44 Deckenbeleuchtung LED 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero IP44 Deckenbeleuchtung LED 21 W
RZB Flat Polymero IP44 Deckenbeleuchtung LED 21 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79454069
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221154.002.2
EAN/GTIN:
     4051859075660
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
117 °
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
1760 g
Durchmesser
420 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
0.22 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.