Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Silwy PI00-14KA-4 Wandhalterung Drinnen Hilfshaken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79454724
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     PI00-14KA-4
EAN/GTIN:
     4260439970879
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
hakenmagnet ø 50 mm
hakenmagnet
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Hilfshaken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Befestigungstyp
Magnet
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.