Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Jonsbo LB-3 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79517948
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     LB-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
266 mm
Gewicht
69 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
LED-Streifen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Mehrfarben
Magnethalterung
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschluss 1
SATA
Magnet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.