Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro VII 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon Pro VII 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD Radeon Pro VII 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79520260
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506163
EAN/GTIN:
     727419416818
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Der neue Standard, der 8K-Medieninhalte und komplexe CAE-Simulationen schafft, ohne das Budget zu sprengen.

AMD Remote Workstation
Ihre Workstation an jedem Ort

Radeon™ Pro Software
AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware, die Ihre Kreativität entfesselt.

AMD Radeon™ VR Ready Creator
Stattet VR Mediendesigner mit unglaublich leistungsstarken und fähigen Entwicklungstools aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
267 mm
Höhe
111.8 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
4096 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1024 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro VII
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
3840
Maximale Displays pro Videokarte
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
6
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,80*
€ 654,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,69*
€ 622,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,30*
€ 578,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.