Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen GLAS.tR Slim Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen GLAS.tR Slim Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen GLAS.tR Slim Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen GLAS.tR Slim Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen GLAS.tR Slim Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79582244
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AGL01314
EAN/GTIN:
     8809710753174
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE 2020 iPhone 8 2017 iPhone 7 2016
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.