Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PC SA530 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PC SA530 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk PC SA530 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79661332
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDASB8Y-1T00-1122
EAN/GTIN:
     619659176198
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.55 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.75 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.06 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
84000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
400
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.2 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
37.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.