Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 6600 series 32PHS6605/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79711251
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PHS6605/12
EAN/GTIN:
     8718863023563
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Einfach smart. Eindeutig brillant.
HD LED | Saphi TV


Ansehen. Spielen. Genießen. Bei diesem Philips HD LED-Fernseher sind Sie mitten im Geschehen – mit gestochen scharfen Bildern und kristallklarem Klang. Über das SAPHI-Dashboard können Sie ganz einfach auf Inhalte zugreifen. Die geringe Eingangsverzögerung über HDMI ist perfekt für Gaming.

Schwarzer Rahmen. Hervorragendes Bild.
- Schlanker glänzender Rahmen in Schwarz. Schlanke Standfüße.
- HD LED-Fernseher. Satte Farben, ausgezeichnete Details.

Philips Bildpräzision.
- Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.
- Hervorragend für Spiele geeignet. Geringe Eingangsverzögerung von 20 ms über HDMI.

SAPHI. Der intelligente Weg für mehr Spaß mit Ihrem Fernseher.
- Per Tastendruck Zugriff auf eine übersichtliche, symbolgestützte Menüführung.
- Philips TV Collection. Netflix, Prime Video und vieles mehr.

Klarer Sound. Verstehen Sie jedes Wort.
- Kristallklarer Klang aus Full-Range-Lautsprechern.
- Kristallklare Dialoge. Kräftiger Bass.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
SAPHI
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
731.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
166.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454 mm
Gewicht (mit Ständer)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
731.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
435.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
798 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
5900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Signalstärkeanzeige
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
Zoom
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.