Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 55PUS9435/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79711254
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55PUS9435/12
EAN/GTIN:
     8718863024072
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Elegantes Design. Sound wie im Kino.
4KUHD | Android-Fernseher | B&W Sound


Sehen Sie jedes Detail. Hören Sie jede Nuance. Dieser Philips LED-Fernseher mit integrierten, nach oben gerichteten Lautsprechern von Bowers & Wilkins sorgt für ein lebensechtes Bild und ein
beeindruckendes Klangerlebnis. Ambilight verleiht Ihrer Musik, HDR-Streaming-Serien und Ihren
Lieblingsfilmen Farbe.

Intensives Licht. Beeindruckendes Audio.
- Heller 4K LED-Fernseher. Lebendiges HDR-Bild. Fließende Bewegungen.
- Ambilight. Emotionen über den Bildschirm hinaus.
- Unvergesslicher Sound. Bowers & Wilkins und Dolby Atmos.
- Fernbedienung mit Muirhead-Leder auf der Rückseite und hintergrundbeleuchteten Tasten.

Unglaubliche Momente.
- Philips P5 Engine. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.
- Dolby Vision und Dolby Atmos. Bild und Ton in Kinoqualität.
- HDR10+ kompatibel. Erleben Sie die Vision des Regisseurs.

Sound der nächsten Generation von Bowers & Wilkins.
- 2.1.2-Soundsystem. Nach oben gerichtete Lautsprecher für Dolby Atmos.
- Integrierter Subwoofer, Hochtöner und Mitteltöner.

Android TV-Inhalte auf Wunsch
- Google Play Store, Netflix, Amazon Prime und mehr.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9 (Pie)
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
96 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
125 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1230.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
792.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
21800 g
Breite (ohne Standfuß)
1230.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
60.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
717.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
16700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
25800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Signalstärkeanzeige
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
Zoom
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,42*
€ 1.546,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,04*
€ 1.532,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,87*
€ 1.486,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,93*
€ 1.446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,03*
€ 1.392,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.