Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 1 |
| Line-out | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,300 Mbit/s |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Management-Protokolle | Telnet |
Energie | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 25 W |
Zertifikate | Zertifizierung | CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant |
Video | HD-Typ | Full HD |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080p |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Video-Codec | H.264 |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Mikrofone | 1 |
| PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja |
| Montageset | Ja |
| Lautsprecher enthalten | Ja |
| Kamera enthalten | Ja |
| Mikrofon enthalten | Ja |
Audio | Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
| Line-out Impedanz | 50 Ohm |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 0.02 % |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Echounterdrückung | Ja |
| Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |
| Rauschverhältnis (SNR) | 50 dB |
| Schwenkbereich | -165 - 165 ° |
| Webcam - Pan Geschwindigkeit | 90 °/Sekunde |
| Neigunggeschwindigkeit | 90 °/Sekunde |
| Neigungswinkelbereich | -30 - 90 ° |
Mikrofon | Mikrofon-Farbe | Weiß |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | 90 dB |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 16000 Hz |
| Mikrofon Klirrfaktor (THD) | 0.02 % |
| Maximaler Eingangspegel | 115 dBu |
| Mikrofonanzahl | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Mikrofongewicht | 900 g |
| Lautsprecherabmessungen (BxTxH) | 184 x 171 x 92 mm |
| Abmessungen Kamera (BxTxH) | 155 x 145 x 163 mm |
| Kameragewicht | 1360 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Kamera | Megapixel (ca.) | 2.14 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 1/2.8 " |
| Effektive Sensor Auflösung | 2.14 MP |
| Brennweitenbereich (normaler Modus) | 3.8 - 38 mm |
| Optischer Zoom (normaler Modus) | 10 x |
| Optischer Zoom (superbreiter Modus) | 11 x |
| Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus) | 67 ° |
| Tele-Endblickwinkel (normaler Modus) | 7.6 ° |
| Weitwinkelbereich Blickwinkel (superbreiter Modus) | 74 ° |
| Tele-Endblickwinkel (superbreiter Modus) | 7.6 ° |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Fernbedienungsschnittstelle | IR Wireless |
| Blendenbereich (F-F) | 1,8 - 3,4 |
| Mindestbeleuchtung | 100 Lux |
| Anzahl Blendenschritte | 16 |
| Weißabgleich | Auto, Manuell, Einfaches Drücken |
| Minimale Fokusdistanz (Weitwinkel) | 0.01 m |
| Minimale Fokusdistanz (Tele) | 1 m |
| Objektiv-Modi | Normaler Objektiv-Modus, Super-wide lens mode |
| Synchronisationssystem | Intern |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto/Manuell |