Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke Mythos MYX 210-45 Bündiges Waschbecken Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke Mythos MYX 210-45 Bündiges Waschbecken Rechteckig Edelstahl
Franke Mythos MYX 210-45 Bündiges Waschbecken Rechteckig Edelstahl
Franke Mythos MYX 210-45 Bündiges Waschbecken Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79727777
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     127.0603.543
EAN/GTIN:
     7612985776844
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Bündiges Waschbecken
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
450 x 400 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
462 mm
Tiefe
412 mm
Einbauraum Breite
456 mm
Einbauraum Tiefe
406 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.