Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Ricoh SP-1125N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79732094
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03811-B011
EAN/GTIN:
     4939761311628
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Mit der zweiten Scannergeneration des SP-1125N möchten wir die grundlegenden Anforderungen budgetbewusster Unternehmen an Scanlösungen erfüllen und allen Interessierten den Einstieg in eine strukturierte Scanumgebung erleichtern:

- Automatisieren von Erfassungsschritten; Scannen, Extrahieren und Freigeben per Tastendruck
- Vereinheitlichen von Abläufen durch die Integration der erfassten Daten in betriebliche Workflows
- Einfaches Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien oder bearbeitbarer Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
- Optimieren der Scannerarchitektur – Verwenden jedes Scanners über jeden PC
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
2500 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS dual CIS
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
PDF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-OFF
ab € 72,13*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 39,21*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP01
ab € 354,54*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-QX01
ab € 69,50*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-WM01
ab € 69,34*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP02
ab € 708,30*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-WM02
ab € 138,93*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-QX02
ab € 138,59*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A715
ab € 1.779,53*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A705
ab € 343,76*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A665
ab € 235,67*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 332,34*
Zubehör
Fujitsu
CON-3708-100K
ab € 28,07*
Zubehör
Ricoh
R1-EXTW-OFF-DE
ab € 49,19*
Zubehör
Ricoh
U3-EXTW-OFF-DE
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.