Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GSC3610 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GSC3610 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Grandstream Networks GSC3610 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Grandstream Networks GSC3610 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Grandstream Networks GSC3610 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79738856
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GSC3610
EAN/GTIN:
     6947273703075
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Effektive Sensor-Auflösung
2000000 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Durchmesser
109 mm
Gewicht
390 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, MPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Geschützturm
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.