Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Brenner, 40W Brenner G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Brenner, 40W Brenner G9
Philips Brenner, 40W Brenner G9
Philips Brenner, 40W Brenner G9
Philips Brenner, 40W Brenner G9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742766
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699766757
EAN/GTIN:
     8718699766757
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Erlebe warmweißes LED-Licht
Schaffe eine warme, einladende Atmosphäre
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
59 mm
Breite
1.8 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
5.9 mm
Gewicht
12 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
480 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumière maximale instantanée s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699766757
12NC Logistikcode(s)
929002390048
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
2.5 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976675700
Nennlichtstrom
480 lm
Produkttitel
LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
2,500 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.