Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PND-A9081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PND-A9081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A9081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79745729
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PND-A9081RV
EAN/GTIN:
     8801089190963
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 μ-law, G.726, IMA-ADPCM
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
120 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Anti-Flimmern
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
50 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (max.)
17.7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
16 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Effektive Sensor-Auflösung
8 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
3864 x 2180 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2.2 x
Abstandsbeobachtung
25.1 m
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
2,65
Abstandsermittlung
0.5 m
Brennweitenbereich
4.5 - 10 mm
Abstandsfeststellung (wide)
62.9 m
Abstandsfeststellung (tele)
183 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.1 m
Abstandsbeobachtung (tele)
73.3 m
Abstandserkennung (wide)
12.6 m
Abstandserkennung (tele)
36.6 m
Abstandsermittlung (wide)
6.3 m
Abstandsermittlung (tele)
18.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Durchmesser
205 mm
Gewicht
1950 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
USB Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Blickwinkel (FOV)
120.7 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
101.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
53.6 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
120.7 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Tour-Aufnahme
Ja
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,00*
€ 2.236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,97*
€ 2.219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,65*
€ 2.121,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,08*
€ 2.062,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,46*
€ 1.997,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.