Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A9001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79745821
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PNB-A9001
EAN/GTIN:
     8801089171542
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 μ-law, G.726
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
120 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Anti-Flimmern
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
50 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.8 W
Stromverbrauch (max.)
13.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Effektive Sensor-Auflösung
8 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
3864 x 2180 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2)
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Minimale Blendenzahl
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
880 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
64
Gegenlichtkompensation
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Zertifizierung
CA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,33*
€ 1.758,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,04*
€ 1.694,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,78*
€ 1.634,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,19*
€ 1.544,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.