Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Power Bank 5K mAh USB A&C 12W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Power Bank 5K mAh USB A&C 12W, schwarz
OtterBox Power Bank 5K mAh USB A&C 12W, schwarz
OtterBox Power Bank 5K mAh USB A&C 12W, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79806264
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52562
EAN/GTIN:
     840104212097
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
otterbox powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Gesamte Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
135 g
Kabellänge
0.15 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52701
ab € 11,64*
Zubehör
OtterBox
78-52545
ab € 12,68*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,92*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,23*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,96*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,60*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.