Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 101007 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 101007 Blitzableiter
DEHN 101007 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887249
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101007
EAN/GTIN:
     4013364128705
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel.
In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich.

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: fangstange 1m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.