Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7168 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7168 Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 7168 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887420
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
2534 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,82*
€ 879,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,81*
€ 817,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5046A
ab € 635,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
7170
ab € 491,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.