Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-UTP-2300A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-UTP-2300A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Barox VI-UTP-2300A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887965
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-UTP-2300A
EAN/GTIN:
     841144100085
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Die Geräte der Serie VI-UTP-2300A übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit UTP, bzw. Cat-Kabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über UTP, bzw. Cat-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebzustandes. Die Module der Serie VI-UTP-2300A sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
100 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.