Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-COAX-2400A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-COAX-2400A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Barox VI-COAX-2400A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887996
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-COAX-2400A
EAN/GTIN:
     841144100023
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.