Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox UP-COAX-TX-RX Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger 10,100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox UP-COAX-TX-RX Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger 10,100 Mbit/s Schwarz
Barox UP-COAX-TX-RX Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger 10,100 Mbit/s Schwarz
Barox UP-COAX-TX-RX Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger 10,100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79888005
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     UP-COAX-TX-RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
100 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.