Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-UTP-2301A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-UTP-2301A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Barox VI-UTP-2301A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79888068
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-UTP-2301A
EAN/GTIN:
     841144100078
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.