Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-UTP-2508A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-UTP-2508A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Barox VI-UTP-2508A Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79888076
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-UTP-2508A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Die Serie VI-UTP25xxA umfasst PoE-Midspans mit integrierten Extendern. Es wird PoE gemäss IEEE802.3at und IEEE802.3af, sowie PoE++ unterstüzt. Vom Midspan-Extender können so IP- und PoE-Signale über paarverseilte Kabel wie Cat5e, Cat6, Telefoniekabel (Cat3) oder Klingeldraht über grosse Distanzen übertragen werden. Die Midspans sind so ausgelegt, dass im Bedarfsfall jedem Port die gemäss den genannten Normen maximale Leistung zugeteilt werden kann. Jeder Port wird dauernd überwacht. Damit können dynamische Leistungsbedürfnisse erfasst und bedient werden. Gleichzeitig werden Leitungs- oder Endgeräte-Störungen abgesichert. Obwohl die VI-UTP-25xxA ohne Einstellungen betriebfertig ausgeliefert werden, lässt die einfache grafische Bedienoberfläche die Einrichtung des Gerätes und jedes einzelenen Ports zu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
305 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6,Cat7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.323,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.725,55*
€ 18.713,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.619,42*
€ 18.587,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.371,13*
€ 18.291,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.323,56*
€ 18.235,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.