Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 10074000 Elektrische Abdeckung Aluminium, Stahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 16; PG21
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 16; PG21
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79892866
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10074000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
93.29 mm
Höhe
64 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, VDE
Zertifizierung
UKCA,VDE,CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,852*
€ 16,48388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,272*
€ 15,79368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.