Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79896786
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GP70NS50.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672336
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Slot Load in Style Die Slot-Laufwerke laden Discs mit einem einfachen Gleiten, das im Vergleich zu Laufwerken mit Disc-Fach schnell und sanft ist. Durch das Entfernen der Komplexität des Disc-Fachs haben wir das Laufwerk so vereinfacht, dass es auf engstem Raum und geräuscharm arbeitet, ohne dass es sich öffnen oder schließen muss. Bieten Sie Ihrem Ultrabook einen Begleiter, der gut aussieht und gut funktioniert. TV-Anschlussmöglichkeit Genießen Sie Ihre Medien auf Ihren Fernsehern, digitalen Fotorahmen und PCs, indem Sie Ihr Laufwerk einfach über ein USB-Kabel anschließen. Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt. Silent Play Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst. Super Multi Kompatibilität Hitachi-LG Super Multi Kompatible optische Laufwerke können verschiedene Arten von Disc-Formaten in einem praktischen Paket lesen und schreiben. 1. DVD+R 2. RW DVD-RAM 3. RW DVD-R Gibt Ihnen die Möglichkeit, für jede Aufgabe das am besten geeignete Medium auszuwählen. Windows 10 & Mac OS Kompatibel Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10 & Mac OS. 8x Schreibgeschwindigkeit Brennen Sie mehr Discs in kürzerer Zeit mit 8x DVD-Max Schreibgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.5 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
240 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Lieferumfang
Software enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.