Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-UTP-2308AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender 10,100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-UTP-2308AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender 10,100 Mbit/s Schwarz
Barox VI-UTP-2308AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender 10,100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79902210
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-UTP-2308AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Die Geräte der Serie VI-UTP-2300A übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit UTP, bzw. Cat-Kabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über UTP, bzw. Cat-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebzustandes. Die Module der Serie VI-UTP-2300A sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
16
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6,Cat7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,14*
€ 2.257,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,06*
€ 2.252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,76*
€ 2.184,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,29*
€ 2.136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,03*
€ 2.084,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.