Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-UTP-2316AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-UTP-2316AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Barox VI-UTP-2316AB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79904242
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-UTP-2316AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Die Geräte der Serie VI-UTP-2300A übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit UTP, bzw. Cat-Kabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über UTP, bzw. Cat-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebzustandes. Die Module der Serie VI-UTP-2300A sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
32
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.225,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.294,25*
€ 3.920,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.284,94*
€ 3.909,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.254,69*
€ 3.873,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.238,09*
€ 3.853,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.225,38*
€ 3.838,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.