Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KB-U-103-BE Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KB-U-103-BE Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Gembird KB-U-103-BE Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Gembird KB-U-103-BE Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79904413
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-U-103-BE
EAN/GTIN:
     8716309109017
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
gembird tastatur
Standard-Tastatur mit 104 Tasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 24 x 140 mm
Tastaturgewicht
424 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: gembird tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.