Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X300 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X300 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Emtec X300 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Emtec X300 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80017032
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX300
EAN/GTIN:
     3126170171863
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
2500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.