Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412926 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412926 Stromunterbrecher
Legrand 412926 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80017881
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412926
EAN/GTIN:
     3414970531445
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
496 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
496 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.